トヨトミ
対流型石油ストーブ KS-67R-WT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03348532
品番
KS-67R
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。
二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。
鉄筋24畳まで木造17畳まで対応です。
トラスコ品番
725-7181
色
ホワイト
電源(V)
単2形乾電池×4(別売)
タンク容量(L)
6.3
燃料消費量(L/h)
0.647
暖房の目安(コンクリート)
24
暖房の目安(木造)
17
本体寸法(mm)奥行
482
本体寸法(mm)高さ
543
暖房出力(kW)
6.66
本体寸法(mm)幅
482
燃焼持続時間(h)
9.7