曜日別特売
19K PPバンド Kタイプ(一般手締め用) 積水樹脂 03365634

19K PPバンド Kタイプ(一般手締め用) 積水樹脂 03365634
19K PPバンド Kタイプ(一般手締め用) 積水樹脂 03365634

PPバンド Kタイプ(一般手締め用)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)19
内容量1セット(5巻)注文コード03365634品番19K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。

用途
溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。
幅(mm)19長さ(m)1000厚さ(mm)0.63(±0.05)引張強度(kg)160引張強度(N)1500以上種別引締機用PPバンド質量(kg)約4.3破断伸度(%)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03365634
2024-02-12
用途: 製品出荷の荷づくり作業

弊社商品の出荷に使用させていただいております。トラブルもなく満足しております。

対象商品 : 03365625
2022-08-18
用途: 梱包用
製造業

弊社にて製作した自動巻機にピッタリとはまるので、いつも使用していたが取引先が廃業してしまった為探したらこちらにて取り扱っていたので購入させていただきました。
価格は以前の取引先の方が安価だったが、送料がかからず重量があるので配達していただけるので助かる。
今後も使用、購入させていただきます。

対象商品 : 03365616
2020-02-13
用途: 木造住宅部材・加工品の梱包用
東濃ひのき白川プレカット協同組合

信頼できる良い商品です。工場内担当者も他の商品は嫌だとと言ってきます。
経理側の立場からすると、これより安い同等品質のものに替えても良いのではと・・・

対象商品 : 03365634
2019-11-20
用途: 重量のあるものを梱包
西山産業株式会社

この商品のリピーターです
重量物をしっかり固定し安心して不可がかけられます。
安全第一、今のところ不具合は一度もありません。

対象商品 : 34846506
2020-02-05
用途: 印刷物梱包

多数のパレット積荷物梱包に使用しています。丈夫です
もう少しコストが下がるといいです。

対象商品 : 03365634
2020-02-17
用途: 工場現場作業
製造業

以前使用していたものと、強度、耐久性などを比べても申し分ありません。

対象商品 : 03365634
2018-05-21
用途: 重量のあるものを梱包
西山産業株式会社

重量のあるものを梱包しますので、安全が第一。
積水はメーカー品で安心で何度もリピーターしてます。

対象商品 : 03365634
2017-09-21
用途: 重量のあるものを梱包
西山産業株式会社

重量があるものをしっかりと固定できます。幅広で、購入しています。
積水製なので安心してリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらは5巻セットみたいですが、単品売りはございませんか?
回答:
恐れ入りますが、単品販売はしておりません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
2012-07-04

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする