SUNLU FilaDryer S4 Pro フィラメント乾燥/保管ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03365806
品番
FilaDryer S4 Pro
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SUNLU Fila Dryer S4 Proは、4巻同時にフィラメントを保管/乾燥可能でるフィラメントドライヤーです。強力ヒーターと3つのファンを搭載。より短時間で70℃まで加熱が可能。
内部サイズ450*210*211mm、1kg×4巻を同時に乾燥できます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする