曜日別特売
36662 LINDY CROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366260

36662 LINDY CROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366260
36662 LINDY CROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366260
36662 LINDY CROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366260
36662 LINDY CROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366260
36662 LINDY CROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366260
36662 LINDY CROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366260

LINDY CROMO LINE USB3.0 Type-A to Type-Bケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード03366260品番36662
参考基準価格(税別)¥2,404販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

最大5Gbpsの転送速度、USB 2.0 / 1.1規格の下位互換性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
2
仕様
USB3.0
色
グレー
形
円形
接点構成
リン青銅
線径(Φmm)
5.5
材質(カバー)
PVC
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】USB Type-A オス【後端】USB Type-B オス
材質(コネクタ)
金メッキ
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする