47181 LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366287

47181 LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366287
47181 LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366287
47181 LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366287
47181 LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366287
47181 LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366287
47181 LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366287

LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード03366287品番47181
参考基準価格(税別)¥2,707販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

ケーブル長(m)
5
色
ブラック
形
丸型ケーブル
規格
Cat.6A
線径(Φmm)
6
コネクタ
【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス
材質(外被)
シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)
材質(導体)
銅
材質(シェル)
ニッケルメッキスチール & PC樹脂
材質(接点)
銅/金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする