Type-Cは上下対称の端子形状のため、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最大5Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 接点端子には24K純金メッキを施し、高い耐久性と信号接点の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。