曜日別特売
47446 LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366330

47446 LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366330
47446 LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366330
47446 LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366330
47446 LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366330
47446 LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366330
47446 LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル LINDY 03366330

LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード03366330品番47446
参考基準価格(税別)¥2,808販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

10/100 Mbps および 1G / 10G / 25G イーサネット対応。 最大40Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、外層:アルミホイルと編組によりノイズ干渉やクロストークを遮断、内層:8芯の27AWG純銅より線導体を使用し、低静電容量のPiMF(金属箔シールドペア)構造を採用。 ANSI/TIA 568C.2 および ISO/IEC 11801 の国際規格に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

ケーブル長(m)
5
色
グレー
形
丸型ケーブル
規格
Cat.8.1
線径(Φmm)
7.5
コネクタ
【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス
材質(外被)
シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)
材質(導体)
銅
材質(シェル)
PC樹脂
材質(接点)
銅/金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする