曜日別特売
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531

37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531
37000 LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY 03366531

LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1個注文コード03366531品番37000
参考基準価格(税別)¥2,606販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応し、8K@60Hz/デュアル4K@60Hzの映像出力をサポート。 内蔵PDスマートチップを搭載し、PD電力伝送に対応。最大240W(48V/5A)の電力供給が可能です。 ケーブルには純銅導体を採用しており、安定した途切れのない伝送を実現します。 芯線はアルミ編組を60%カバーしており、ノイズ干渉に強い構造です。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

ケーブル長(m)
0.5
色
ブラック
形
円形
基準規格
USB4 Gen3×2
コネクタ
【後端】USB Type-C オス【前端】USB Type-C オス
材質(外被)
シース:PVC
材質(導体)
銅
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
材質(シェル)
PVC
材質(接点)
銅/金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする