瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
追加棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03370997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。
グリーン購入法
適合
幅(mm)
1800
奥行(mm)
600
耐荷重(kg/段)
300
色
グリーン
付属品
棚受×2個
タイプ
中量ラック用棚板
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000