5MH-4645-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5MH-4645-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371146
5MH-4645-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371146
5MH-4645-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371146

中量ラック(中量5Mタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード03371146品番5MH-4645-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,430

カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。
棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。
ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。
各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。
支柱はねじれに強いC型形状です。
棚板は25mm間隔で移動させることが出来ます。
ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。
横に何連でも続けて連結できます。
支柱はC型状でねじれに対して強く、積層中二階も設計可能です。

耐荷重(kg/段)500外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1200段数3グリーン高さ(mm)1200タイプ単体奥行(mm)450間口(mm)1800棚段数3棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
033711465MH-4645-3174908745MS-4645-35MH-4645-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 17490874中量ラック(中量5Mタイプ)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)1台
43,980
税込48,378
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする