- 追加棚板 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371961

- 追加棚板 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371961
- 追加棚板 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371961
- 追加棚板 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371961

追加棚板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード03371961品番-
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
幅(mm)900奥行(mm)600耐荷重(kg/段)200アイボリー付属品棚受×2本タイプ部材間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立商品です。
※メーカー色:アイボリーはベージュ系に近い色味になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする