車両用タイヤを安全・効率的に保管できる伸縮式タイヤラックです。
収納タイヤサイズに合わせて横幅の調節可能
転がして載せるだけの簡単作業で、力の弱い方でも扱いやすい構造。
素材には日本製の高耐食鋼板「ZAM」を採用し、屋内外での長期使用でも錆びにくく耐久性に優れています。
コンパクト設計で保管スペースを取らず、ガレージ・整備工場・倉庫など幅広い環境で使用できます。
1台で4本のタイヤを収納可能(1ラック入り)
サイズ(内寸):W700~1250×D470×H490
サイズ(外寸):W760~1310×D470×H490