曜日別特売
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579

DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make 03375579

セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03375579
品番
DKS-4K43DG7-DKS-LS4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

家具のようなデザイン性と安定感を両立したい方向け

付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ(M6×14mm)×4、HDMIケーブル×1(約5m)、取扱説明書 兼 保証書×1
セット内容
木目調イーゼル風「4脚」スタンド
質量(kg)
約29.4(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)
0~35
消費電力(W)
320(起動時)
サイズ(inch)
43
電源コード(m)
約3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約1890×1161×373(スタンド含む)
保存温度(℃)
-25~60
コントラスト比
5000:1(標準値)
表示色
1.07G
解像度
3840×2160
使用環境
湿度:20~80%、設置方向:横
視野角
178°/178°(水平/垂直、標準値)
応答速度
6.5ms(GTG)
入力端子
【HDMI2.0×3】480i/480p/720p/1080i(60Hz)(Video Format)、576i/576p/720p/1080i(50Hz)(Video Format)、1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz(Video Format)、VGA(640×480)(PC Format)、S-VGA(800×600)(PC Format)、XGA(1024×768)(PC Format)、W-XGA(1280×768)(PC Format)、W-XGA(1360×768)(PC Format)、S-XGA(1280×1024)(PC Format)、UW-XGA(1920×1080)(PC Format)【USB×1】Video(.mpg/.mp4/.avi)、Audio(.mp3/.aac)、Photo(.jpeg/.jpg/.png)【AV×1】NTSC/PAL【コンポーネント×1】
スピーカー
10W+10W
保存湿度(%)
0~90
出力端子
光デジタル音声×1:OPTICAL、イヤホン×1
バックライト
直下型LED
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
設置条件
チルト可(±15°)
待機時消費電力(W)
0.5
パネル駆動方式
VA
VESA対応
金具取付ピッチ:(W)600×(H)400mm、ネジ推奨サイズ:M6×14mm
輝度(cd/m2)
300(標準値)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする