曜日別特売
UC-C22B(W) コンパクトUSBAD2P 白 ELPA 03376751

 

UC-C22B(W) コンパクトUSBAD2P 白 ELPA 03376751
UC-C22B(W) コンパクトUSBAD2P 白 ELPA 03376751
UC-C22B(W) コンパクトUSBAD2P 白 ELPA 03376751
UC-C22B(W) コンパクトUSBAD2P 白 ELPA 03376751
UC-C22B(W) コンパクトUSBAD2P 白 ELPA 03376751
UC-C22B(W) コンパクトUSBAD2P 白 ELPA 03376751
UC-C22B(W) コンパクトUSBAD2P 白 ELPA 03376751

コンパクトUSBAD2P 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03376751
品番
UC-C22B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

隣の差込口に干渉しないスリム設計
スマホやイヤホンを2台同時充電可能
PD(パワーデリバリー)対応・最大20W出力で超速充電
USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時
接続機器に最適な出力を自動識別

色
ホワイト
質量(g)
59
ポート数
Type-A 1ポート/Type-C 1ポート
出力
【1ポート使用時】Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A 20W Max、【2ポート同時使用時】Type-A+Cポート:DC5V 3A 15W Max
長さ(cm)
16
入力
AC100-240V 50-60Hz 0.5A
使用環境
屋内専用
使用地区
国内専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする