曜日別特売
UC-C23B(BK) コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA 03376769

 

UC-C23B(BK) コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA 03376769
UC-C23B(BK) コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA 03376769
UC-C23B(BK) コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA 03376769
UC-C23B(BK) コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA 03376769
UC-C23B(BK) コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA 03376769
UC-C23B(BK) コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA 03376769
UC-C23B(BK) コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA 03376769

コンパクトUSBAD35W2P 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03376769
品番
UC-C23B(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

隣の差込口に干渉しないスリム設計
スマホやタブレットを2台同時充電可能
PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電
Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時
接続機器に最適な出力を自動識別

色
ブラック
質量(g)
100
ポート数
Type-C 2ポート
出力
【1ポート使用時】Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/15V 2.33A/20V 1.75A 35W Max、【2ポート同時使用時】 Type-C+Cポート:20W(DC5V 3A/9V 2.22A)+12W(DC5V 2.4A) 32W Max
長さ(cm)
16
入力
AC100-240V 50-60Hz 0.5A
使用環境
屋内専用
使用地区
国内専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする