曜日別特売
UC-C36B(BK) コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA 03376830

 

UC-C36B(BK) コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA 03376830
UC-C36B(BK) コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA 03376830
UC-C36B(BK) コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA 03376830
UC-C36B(BK) コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA 03376830
UC-C36B(BK) コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA 03376830
UC-C36B(BK) コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA 03376830
UC-C36B(BK) コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA 03376830

コンパクトUSBAD67W3P 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03376830
品番
UC-C36B(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

隣の差込口に干渉しないスリム設計
スマホ・イヤホン・ノートPCの3台同時充電可能
PD(パワーデリバリー)対応・最大67W出力で超速充電
USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時
PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別
PPS対応機器使用時
GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える

色
ブラック
質量(g)
128
ポート数
Type-A 1ポート/Type-C 2ポート
出力
【1ポート使用時】 Type-C1/2ポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC5V-11V 5A Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18W Max、【2ポート同時使用時】Type-C1+C2ポート: 45W+20W Max Type-C1+Aポート: 45W+18W Max Type-C2+Aポート: 15W Max、【3ポート同時使用時】Type-C1+(C2+A)ポート: 45W+15W Max
長さ(cm)
16
入力
AC100-240V 50-60Hz 1.6A
使用環境
屋内専用
使用地区
国内専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする