曜日別特売
ADUPANZ 28V出力対応 USB PD Power Controller ビット・トレード・ワン 03377661

ADUPANZ 28V出力対応 USB PD Power Controller ビット・トレード・ワン 03377661
ADUPANZ 28V出力対応 USB PD Power Controller ビット・トレード・ワン 03377661
ADUPANZ 28V出力対応 USB PD Power Controller ビット・トレード・ワン 03377661
ADUPANZ 28V出力対応 USB PD Power Controller ビット・トレード・ワン 03377661
ADUPANZ 28V出力対応 USB PD Power Controller ビット・トレード・ワン 03377661

28V出力対応 USB PD Power Controller

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03377661
品番
ADUPANZ
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

USB PDのPPS(Programmable Power Supply)およびEPR(Extended Power Range)規格に 対応し、接続されたパワーソースの対応範囲内で任意の電圧を0.1V刻みで調整し取り出すこと が可能です。 EPR対応電源接続時には最大28V・3Aまでの高出力に対応し、幅広い機器の駆動 や検証に対応します。 パワーソースが対応している電圧・電流仕様情報(PDO: Power Data Object)を本体にリアル タイム表示。接続したUSB PD充電器がどのようなプロファイルを持っているかをその場で把 握できるため、簡易的なパワーソースアナライザとしても重宝します。 1mV / 1mA刻みの高分解能測定機能を搭載。出力中の電圧・電流測定結果をリアルタイムに ディスプレイ表示し、負荷変動や消費電流の推移を手元で直感的にモニタリングできます。 USB PD 3.1 EPR対応コントローラーを採用した確実なネゴシエーション制御に加え、過電 流・過電圧・異常温度等による損傷を防ぐ保護機能を備え、電源供給の安全性と信頼性を高めています。 電子工作やハードウェア評価に関して精力的な発信を行う「じがへるつ工房」の主宰者・じがへるつ氏が設計開発を担当、本製品の回路図やソースコード等はGitHubにて公開されており、 透明性と拡張性に優れています。

セット内容
製品本体
質量(g)
約40
電源
最大28V/3A(接続するUSB PD電源・ケーブルに依存)
本体寸法(mm)
約62×44×11(突起物除く)
保証期間
6か月
電源供給
USB Type-C(USB PD対応パワーソースを接続)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする