曜日別特売
HM3233T-01 ミニスピードメーターkit ハリケーン 03379224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニスピードメーターkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種バンバン200(-07 NH41A)仕様Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、トリップ付 ステンレス製ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付注文コード03379224品番HM3233T-01
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、トリップ付 ステンレス製ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付ステンレスポリッシュ適合車種バンバン200 (~'07:NH41A)主な適合車種バンバン200(-07 NH41A)最高速度(km/h)140
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする