曜日別特売
- ミドルローラー エンドレス ソフトローラー 好川産業 03384525

- ミドルローラー エンドレス ソフトローラー 好川産業 03384525
- ミドルローラー エンドレス ソフトローラー 好川産業 03384525

ミドルローラー エンドレス ソフトローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
内容量1本注文コード03384525品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。
脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。
ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。

用途
万能用
タイプ中毛毛丈(mm)12紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9種類ローラー適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズミドル材質(ローラー部)アクリル/ウールローラーサイズ(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする