曜日別特売
- 万能水性用ローラー (5inch・毛丈11mm) ミドルタイプ 好川産業 03384595

- 万能水性用ローラー (5inch・毛丈11mm) ミドルタイプ 好川産業 03384595
- 万能水性用ローラー (5inch・毛丈11mm) ミドルタイプ 好川産業 03384595

万能水性用ローラー (5inch・毛丈11mm) ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード03384595品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。

用途
万能用・水性用
毛丈(mm)11紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(inch)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする