好川産業
万能水性用ローラー スモールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03384622
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途
万能用・水性用
毛丈(mm)
11
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
万能用・水性用
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応