曜日別特売
R-550 タフロープ レコード巻 積水成型工業 03385943

タフロープ レコード巻

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(30巻)注文コード03385943品番R-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻

用途一般包装用、農業用、材木結束用、装飾用長さ(m)500材質ポリエチレン製紐質量(g)500形状PE平紐幅(mm)50強度(kg)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: さまざまな物の結束、梱包など汎用として

昔からの定番、ロープ撚りに比べて結束が細くできる便利な紐です。 コスパ良く惜しげなく使えます。

対象商品 : 35115132
2017-08-25
用途: 荷作り
土地家屋調査士 浜村正明事務所

軽くて強い、軽い荷物の荷作りに最適である、便利グツズでよろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする