10SLB-2 塗料カップ 明治機械製作所 03386144

塗料カップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個カップ容量(mL)1000取付ネジ径G1/4注文コード03386144品番10SLB-2
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

容量1.0Lで小形スプレーガンでの塗装に最適。
フタの固定をレバー式を採用しワンタッチでフタとカップを固定できます。

取付ネジ径G1/4カップ容量(mL)1000適合F110-S・F110L-S・F-ZERO-S質量(g)420供給方式吸上式(レバー式)内容量(mL)1000取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式吸上式(レバー式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03386101
2023-07-19
用途: 接着剤
オクノ商店製造業

横に広い為、高さが少し軽減?するのが良い。
見た目が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする