好川産業
YKペーパーマスカー (紙テープ付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(25巻)
1箱(50巻)
1箱(25巻)
シート幅(mm)
550
150
300
550
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25巻)
注文コード
03386354
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シート幅(mm)
550
1巻長さ(m)
35
テープ幅(mm)
15
折数
2
種別
#100
材質(シート)
紙
テープ種類
紙
仕上幅(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※裏面にコーティング等は施されておりませんので多量に塗料を吹き付けると塗料が裏面まで染み通る場合があります。