- YKペーパーマスカー (紙テープ付) 好川産業 03386363

YKペーパーマスカー (紙テープ付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(25巻)
シート幅(mm)300
内容量1箱(25巻)注文コード03386363品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シート幅(mm)3001巻長さ(m)35テープ幅(mm)15折数ストレート種別#110材質(シート)テープ種類仕上幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※裏面にコーティング等は施されておりませんので多量に塗料を吹き付けると塗料が裏面まで染み通る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03386354
2016-03-29
用途: 書道パフォーマンスの紙bづくりに使用
本庄第一高等学校

低コストだし、テープがついているのが良いです。もう一回り大きいものがあるともっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする