曜日別特売
HED-6229 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 03395020

 

HED-6229 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 03395020
HED-6229 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 03395020
HED-6229 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 03395020
HED-6229 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 03395020
HED-6229 免震ジェルマット ヒロ・コーポレーション 03395020

免震ジェルマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2枚)
耐荷重(kg)約23/枚
ブルー
内容量1袋(2枚)注文コード03395020品番HED-6229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

超強力粘着!
振動、衝撃を大幅吸収!
貼り直しOKで跡も残りにくい
手洗い可能で繰り返し使用可能
透明タイプで目立ちにくい

用途
転倒、落下、破損防止に!
地震対策
家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定
材質PUブルー質量(g)約17※2枚入数(枚)2耐荷重(kg)約23/枚
注意
※本品で物を吊り下げるなど、本来の用途以外の目的には使用しないでください。
※水で洗って繰り返し使用する場合は、粘着マットを乾かしてから使用してください。
※重心の高い物、不安定なものを固定する際は十分ご注意ください。設置状態によっては本来の性能が発揮できない場合があります。
※車のダッシュボードでは使用しないでください。
※温度50℃以上、湿度60%以上の場所での連続使用はしないでください。
※大理石、フッ素加工品、シリコン製品には使用できません。
※貼る場所の素材によって色移りする場合があります。
※粘着力は設置面の状態などに大きく影響されます。設置面が剥がれ易くないか、四隅で粘着されているかなど十分注意してご使用ください。
※耐用年数は約3~4年(試用条件のより異なります)ですが、定期的に確認し形状変化などがある場合は交換または使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする