曜日別特売
- EARTHCOLOR 抗菌ラップフリーボウル カノー 03398005

- EARTHCOLOR 抗菌ラップフリーボウル カノー 03398005
- EARTHCOLOR 抗菌ラップフリーボウル カノー 03398005

EARTHCOLOR 抗菌ラップフリーボウル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード03398005品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)ダークブラウン容量(mL)500寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×60電子レンジ対応食器洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする