エスコ
100Cm チャージングホース [赤]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03404441
品番
EA104AK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合
R12、R22、R502用
接続ねじ
UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)
100
色
赤
エスコ品番
EA104AK-1
使用圧力(MPa)
3.45
破壊圧力(MPa)
14
アズワン品番
64-7815-61
もっと見る