曜日別特売
EA104LR-2 250cm[R407c] チャージングホース[青] エスコ 03404913

250cm[R407c] チャージングホース[青]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03404913品番EA104LR-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,415
販売価格(税別)
7,650
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)250エスコ品番EA104LR-2常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする