EA104TH-1 150cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ 03405516

150cm[R410a] チャージングホース[赤]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03405516品番EA104TH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,599
販売価格(税別)
5,090
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)150エスコ品番EA104TH-1常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする