エスコ
14.3mm チューブブラシヘッド[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03406767
品番
EA109CH-14.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
適合
EA109CH用
エスコ品番
EA109CH-14.3
寸法d(mm)
4Φ
寸法A(mm)
154
材質(ブラシ部)
ステンレス
接続ねじ
No.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)
8Φ
寸法B(mm)
100
ブラシ直径(Φmm)
14.3
寸法C(mm)
44