EA109CK-16 16.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ 03407004

16.0mm チューブブラシヘッド[ナイロン]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03407004品番EA109CK-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,265
販売価格(税別)
1,150
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする