エスコ
コンデンサーブラシセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
エスコ品番
EA109FS
注文コード
03407774
品番
EA109FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンデンサーが狭い場所にある時便利です。(軸が自由に曲ります。)
材質
ハンドル及びネジ部:スチール製
フレキシブルシャフト:スプリングスチール
ハンドルパイプ:真鍮製
エスコ品番
EA109FS
セット内容
グリップハンドル(フレキシブル)(600mm)1本、エキステンションバー(フレキシブル)(600mm)2本、馬毛ブラシΦ14-1本、馬毛ブラシΦ16-1本、真鍮ブラシΦ10-1本、真鍮ブラシΦ14-1本
接続ねじ
UNC1/4inch-20
注意
※オスネジとメスネジをねじ込んでつないで使用してください。
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。