曜日別特売
EA109N-100 塗装用具セット エスコ 03409131

塗装用具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03409131品番EA109N-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,446
販売価格(税別)
5,860
エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする