※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
9.5x380mm ナイロン チューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03409567
品番
EA109S-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109S-13
全長(mm)
380
寸法・サイズ(mm)
Φ9.5×50
材質(ブラシ部)
ナイロン製
材質(柄部)
スチール