エスコ
12.7x300mm 硬毛 チューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03409707
品番
EA109SA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109SA-11
全長(mm)
380
寸法・サイズ(mm)
Φ6.4×50
材質(ブラシ部)
天然毛(豚毛)
材質(柄部)
スチール