曜日別特売
EA109SA-3 9.5x230mm 硬毛 チューブブラシ エスコ 03409804

9.5x230mm 硬毛 チューブブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03409804品番EA109SA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥644
販売価格(税別)
585

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。

用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-3全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする