エスコ
16.0x380mm 真鍮 チューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03409874
品番
EA109SB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109SB-14
全長(mm)
380
寸法・サイズ(mm)
Φ16.0×75
材質(ブラシ部)
真鍮製
材質(柄部)
スチール