エスコ
19.0x230mm 真鍮 チューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03410075
品番
EA109SB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109SB-7
全長(mm)
230
寸法・サイズ(mm)
Φ19.0×63
材質(ブラシ部)
真鍮製
材質(柄部)
スチール