EA109SS-11 11.0x200mm ステンレスチューブブラシ エスコ 03410251

11.0x200mm ステンレスチューブブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03410251品番EA109SS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。

用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SS-11全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ11×50材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする