エスコ
16.0x230mm ステンレスチューブブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03410276
品番
EA109SS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途
パイプなどの内面掃除に
エスコ品番
EA109SS-16
全長(mm)
225
寸法・サイズ(mm)
Φ16×62
材質(ブラシ部)
ステンレス
材質(柄部)
スチール