エスコ
25.4m 真鍮ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03411895
品番
EA115GD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
用途
軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合
GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番
EA115GD-10
材質
真鍮
全長(mm)
110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ
1/4-28
適合パイプ径(Φmm)
25.4(内径)
注意
※ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。