曜日別特売
EA121BA-5 700cc カップ付スプレーガン エスコ 03413435

700cc カップ付スプレーガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード03413435品番EA121BA-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

小物の中塗・上塗に最適
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。
操作上の安定性が良い。
塗料の交換、洗浄が容易である。

用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする