EA123EB-3 ロングノーズエアーダスター エスコ 03414171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングノーズエアーダスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
エスコ品番EA123EB-3
内容量1個注文コード03414171品番EA123EB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,411
販売価格(税別)
4,010

ノズルが190mm~400mmに調節出来ます。

穴径(Φmm)2吐出し空気量(L/min)125付属品カプラープラグエスコ品番EA123EB-3質量(g)約310外形寸法(mm)120×90本体厚さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする