曜日別特売
EA125BL-3 3m 金具付ウレタンホース エスコ 03415693

EA125BL-3 3m 金具付ウレタンホース エスコ 03415693
EA125BL-3 3m 金具付ウレタンホース エスコ 03415693
EA125BL-3 3m 金具付ウレタンホース エスコ 03415693
EA125BL-3 3m 金具付ウレタンホース エスコ 03415693
EA125BL-3 3m 金具付ウレタンホース エスコ 03415693
EA125BL-3 3m 金具付ウレタンホース エスコ 03415693
EA125BL-3 3m 金具付ウレタンホース エスコ 03415693

3m 金具付ウレタンホース

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード03415693品番EA125BL-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,938
販売価格(税別)
3,580

ビニールよりも強いコイルホース
両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)

内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-3材質ウレタン樹脂質量(kg)0.155オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-06-13
用途: エアー配管工事

開封時の全長が無かったため、イメージが沸かず・・結局短いのを選んでしまった。吊スプリングと一緒に購入したが、結局使わずに終わってしまった。もう少し、親切に情報を提示してもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする