4mm フッ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード03415982 品番EA125F-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。
耐薬品性に優れています。
耐侯性、耐腐蝕性に優れています。
不燃性
外、内面にものが付着しにくい。
半透明で内部流体が確認できます。

内径×外径(Φmm)2.5×4 長さ(m)20 半透明 常用圧力(MPa)1.8 破壊圧力(MPa)7.5 エスコ品番EA125F-4 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)35 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする