曜日別特売
EA140AA-6 3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ 03416183

3/4インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03416183品番EA140AA-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,302
販売価格(税別)
4,820

自動開閉バルブ内蔵

材質真鍮(BSBM)ソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする