EA140AD-2 1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ 03416305

1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03416305品番EA140AD-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適

材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AD-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする