エスコ
1/2インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03416323
品番
EA140AD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質
真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
プラグ
取付ねじ
1/2inchPT
エスコ品番
EA140AD-4
使用温度範囲(℃)
-20~80
常用圧力(MPa)
4.9
最大締付トルク
300
材質(ゴム)
ニトリルゴム