エスコ
1インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03416673
品番
EA140BE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質
ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
ソケット
取付ねじ
1inchPT
エスコ品番
EA140BE-8
使用温度範囲(℃)
-20~80
常用圧力(MPa)
4.4
最大締付トルク
1200
材質(ゴム)
ニトリルゴム